Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica9030 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NAF92212 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 9 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho general de 12 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para maquinaria compacta.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieNAF
- Capacidad de carga estática8460 N
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
- Acero con alto contenido de carbono
- Anillo interior
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto