Motion
NAFW406240
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943159
No. Fabricante NAFW406240
Precio234.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943159
No. Fabricante NAFW406240
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
Precio234.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    56900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAFW406240 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho general de 40 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAFW
  • Capacidad de carga estática
    107000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAFW406240 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"