Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Ancho general13 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica10300 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNAG4901
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- SerieNAG
- Capacidad de carga estática12000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto