Motion
NAG4914
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 70 mm
Artículo MI #08943169
No. Fabricante NAG4914
Precio611.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 70 mm
Artículo MI #08943169
No. Fabricante NAG4914
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
Su precio$611.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    77700 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAG4914
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAG
  • Capacidad de carga estática
    139000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAG4914 COMPLEMENTO COMPLETO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"