Motion
21699-3095

GARLOCK KLOZURE
21699-3095

Sello de aceite - Sólido, 5.313 pulg. de diámetro del eje, 6.500 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08957953
No. Fabricante 21699-3095
Precio671.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21699-3095

Sello de aceite - Sólido, 5.313 pulg. de diámetro del eje, 6.500 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08957953
No. Fabricante 21699-3095
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
Precio671.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.500 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.313 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.005 pulg. a 3,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 53
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53X3095 MILL-RIGHT V CRS 5.313"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • Configuraciones de labio único y doble disponibles.