Motion
24610-7396

GARLOCK KLOZURE
24610-7396

Sello de aceite - Dividido, 110 mm Diámetro del eje, 140 mm OD, 12 mm Ancho general
Artículo MI #08958195
No. Fabricante 24610-7396
Precio93.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24610-7396

Sello de aceite - Dividido, 110 mm Diámetro del eje, 140 mm OD, 12 mm Ancho general
Artículo MI #08958195
No. Fabricante 24610-7396
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
Su precio$93.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Diámetro del eje
    110 mm

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X7396 MILL-DERECHA N (48713) DIVIDIDO
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
Los clientes también compraron