Motion
24612-1736

GARLOCK KLOZURE
24612-1736

Sello de aceite - División, 13.188 pulg. de diámetro del eje, 14.688 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general
Artículo MI #08966301
No. Fabricante 24612-1736
Precio3,543.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24612-1736

Sello de aceite - División, 13.188 pulg. de diámetro del eje, 14.688 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general
Artículo MI #08966301
No. Fabricante 24612-1736
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
Precio3,543.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    14.688 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    13.188 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de Upc del fabricante
    717744951801
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X1736 MILL-RIGHT V SPLIT 13.188"ID
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"