Motion
INS-IP-140MR

DODGE
INS-IP-140MR

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo esférico, 140 mm Diámetro de orificio, 9.8400 pulg. OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #08977830
No. Fabricante INS-IP-140MR
Precio7,671.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-IP-140MR

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo esférico, 140 mm Diámetro de orificio, 9.8400 pulg. OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #08977830
No. Fabricante INS-IP-140MR
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
Precio7,671.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Longitud del orificio
    6.1700 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.8400 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    166000 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    140334
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-IP-140MR 140334
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"