Especificaciones
Dimensiones
- Peso10 lb
Detalles
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.787 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión del grafito
- Número de Upc del fabricante191074157070
- MaterialFibra de carbono
- Velocidad máxima de superficie del eje4000 fpm
- Temperatura máxima del vapor1200 °F
- Presión máxima giratoria500 psi
- Válvula de presión máxima2500 psi
- Temperatura máxima del cajero automático850 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación PhpH 0-14 (excepto oxidantes fuertes)
- Tipo de productoEmbalaje
- EstiloCARBAE 108
- UPC_NO191074157070
Descripción general
- CARBAE 108 está fabricado con fibra de grado aeroespacial de fibra de carbono de alta pureza (ensayo de carbono 95 %), impregnada completamente con dispersión de PTFE-grafito tanto en los hilos individuales como en la trenza acabada
- Proporciona un bajo coeficiente de fricción y una alta conductividad térmica, por lo que su proceso funciona más frío y la empaquetadura dura más
- Excelente relación coste/uso
- Compatible con una amplia variedad de productos químicos
- Fácil de instalar y retirar
- Se puede utilizar como anillos de extremo con anillos GRAPH-LOCK para una mayor eficiencia de sellado de las válvulas