Especificaciones
Dimensiones
- Peso2 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza
- Sección transversal0.625 pulg.
- Tipo de lubricaciónCera de petrolato y parafina
- Número de Upc del fabricante717744935627
- MaterialCuerda Flax
- Velocidad máxima de superficie del eje1200 fpm
- Presión máxima giratoria150 psi
- Válvula de presión máxima500 psi
- Temperatura máxima del cajero automático220 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph5-9 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo18
- UPC_NO717744935627
Descripción general
- Hecho de lino de fibra larga cuidadosamente seleccionado
- Los hilos se pliegan, trenzan y luego se impregnan completamente con agentes lubricantes formulados
- Es una empaquetadura trenzada cuadrada relativamente densa que es fácil de instalar y ajustar
- Diseñado para un servicio óptimo en agua y diluir soluciones acuosas de hasta +250F a presiones bajas a medias