Motion
DWO1DT608 8IN POLOS 20V DW DE CADENA DE REPLIEGUE

DEWALT
DWO1DT608 8IN REPLMT CHAIN 20V DW POLE S

8 in Cadena de repuesto de motosierra telescópica
Artículo MI #09011555
No. Fabricante DWO1DT608 8IN REPLMT CHAIN 20V DW POLE S
Precio26.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWO1DT608 8IN REPLMT CHAIN 20V DW POLE S

8 in Cadena de repuesto de motosierra telescópica
Artículo MI #09011555
No. Fabricante DWO1DT608 8IN REPLMT CHAIN 20V DW POLE S
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
Precio26.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manómetro de cadena
    0,043 pulg.
  • Longitud de la cadena
    8 pulg.
  • Paso de la cadena
    0,375 pulg.

Detalles

  • Material de la cadena
    Acero
  • Tipo de cadena
    Sierra de poste
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Grado
    Universal
  • Compensación del modelo
    DCPS620
  • Resistente al óxido
    Sí
  • UPC_NO
    885911673846
  • Garantía
    Garantía limitada de 1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
DWO1DT608 8IN POLOS 20V DW DE CADENA DE REPLIEGUE
  • Centri-Lube® - Canal especialmente diseñado en cada eslabón motriz que recoge y distribuye aceite desde la barra hasta los remaches para reducir la fricción y aumentar la vida útil de la cadena de motosierra**
  • Los calibres de profundidad con rampa permiten un corte suave y de alta velocidad a la vez que reducen el rebote y la vibración**
  • Mantiene la nitidez como cadena semicincelada frente a cadena cincelada completa**

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"