Motion
35073N ARCHIVO,CERRADURA,CORTE 2,6"/152MM

Nicholson
35073N FILE,BARRETTE,CUT 2,6"/152MM

Barrette de 6" con patrón suizo de precisión estándar, corte doble, corte 2 , 5-3/8" LOC, 11/16" de ancho x 9/64" de grosor, con Tang
Artículo MI #09018533
No. Fabricante 35073N FILE,BARRETTE,CUT 2,6"/152MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nicholson
35073N FILE,BARRETTE,CUT 2,6"/152MM

Barrette de 6" con patrón suizo de precisión estándar, corte doble, corte 2 , 5-3/8" LOC, 11/16" de ancho x 9/64" de grosor, con Tang
Artículo MI #09018533
No. Fabricante 35073N FILE,BARRETTE,CUT 2,6"/152MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Longitud de corte
    5-3/8 pulg.
  • Grosor general
    9/64 pulg.
  • Diámetro de ancho general
    11/16 pulg.

Detalles

  • Corte
    2
  • Tipo de archivo
    Barreta
  • Nivel de precisión
    Estándar
  • Código PSC
    5350
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
35073N ARCHIVO,CERRADURA,CORTE 2,6"/152MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo