Motion
522550GR

Gearwrench
522550GR

Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 5.5 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado cromado
Artículo MI #09018869
No. Fabricante 522550GR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
522550GR

Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 5.5 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado cromado
Artículo MI #09018869
No. Fabricante 522550GR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    0.9800 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    5.5 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    082171522550

Descripción general

Descripción del fabricante
522550GR SKT VRTX 1/4DR 6PT 5.5MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron