Motion
82549 PUNTA HEXAGONAL SKT LNG 3/8DR  6MM

Gearwrench
82549 SKT HEX BIT LNG 3/8DR 6MM

Accionamiento de 3/8", 6mm Vaso de Punta Hexagonal Manual 6.14" OAL, Longitud de Punta 5.39"
Artículo MI #09020027
No. Fabricante 82549 SKT HEX BIT LNG 3/8DR 6MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82549 SKT HEX BIT LNG 3/8DR 6MM

Accionamiento de 3/8", 6mm Vaso de Punta Hexagonal Manual 6.14" OAL, Longitud de Punta 5.39"
Artículo MI #09020027
No. Fabricante 82549 SKT HEX BIT LNG 3/8DR 6MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    5.390 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    6.0 mm
  • Longitud total
    6.140 pulg.

Detalles

  • Especificaciones cumplidas
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Tipo de herramienta
    Zócalo de punta hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
82549 PUNTA HEXAGONAL SKT LNG 3/8DR 6MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"