Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de bit2.170 pulg.
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal1/4 pulg.
- Longitud total3.270 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioToma de bit
- Especificaciones cumplidasCumple o supera las especificaciones ANSI
- Tipo de herramientaZócalo de punta hexagonal
- UPC_NO099575825552