Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoMétrica hexagonal:3, 4, 5, 6, 7, 8, Zócalos métricos: 4-13, Phillips® 0-3, Zócalos SAE:5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrica ranurada:4, 5, 6.5, Ranurado:5/32, 7/32, 1/4, T8, T10-T25, T27, T30, T40
- Tamaño de la unidad1/4
- Tamaños de las tomas fraccionarias5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
- Rango de tamaño hexagonal1/8 Â 5/16 pulg., 3 mm- 8 mm
- Tamaño de punta Phillips#0 - #3 pulg.
- Rango de tamaños Phillips#0 - #3
- Tamaño ranurado4, 5, 6.5mm, 5/32, 7/32, 1/4
Detalles
- Número de piezas56
- Tipo de puntoHexagonal, Phillips, ranurado, Torx
- TipoJuego de puntas y casquillos