Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Longitud total84 mm
- Tamaño2-3/16 pulg.
- Tamaño del enchufe2-3/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero aleado al cromo-molibdeno (Cr-Mo)
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- EstiloZócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
- TipoEstándar
- UPC_NO099575842238
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante