Motion
PEINE FLEXIBLE DE VIGAS EN X PARA RATAS DE 85259 WR 9MM

Gearwrench
85259 WR RAT X-BEAM FLEX COMB 9MM

9mm Llave combinada de trinquete Flexhead de 12 puntos 6-1/2" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #09020569
No. Fabricante 85259 WR RAT X-BEAM FLEX COMB 9MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85259 WR RAT X-BEAM FLEX COMB 9MM

9mm Llave combinada de trinquete Flexhead de 12 puntos 6-1/2" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #09020569
No. Fabricante 85259 WR RAT X-BEAM FLEX COMB 9MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño
    9 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Cabezal flexible
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
PEINE FLEXIBLE DE VIGAS EN X PARA RATAS DE 85259 WR 9MM