Motion
85309 9MM RATCHWR DE PEINE DE REV. DE VIGAS EN X

Gearwrench
85309 9MM X-BEAM REV COMB RATCHWR

9mm Llave combinada de trinquete reversible de 12 puntos con vigas en X, 6-1/2" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #09020590
No. Fabricante 85309 9MM X-BEAM REV COMB RATCHWR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85309 9MM X-BEAM REV COMB RATCHWR

9mm Llave combinada de trinquete reversible de 12 puntos con vigas en X, 6-1/2" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #09020590
No. Fabricante 85309 9MM X-BEAM REV COMB RATCHWR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño
    9 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Vigas en X
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
85309 9MM RATCHWR DE PEINE DE REV. DE VIGAS EN X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good