Motion
85334 WR RAT REV S 1/2X9/16

Gearwrench
85334 WR RAT REV S 1/2X9/16

1/2" x 9/16" 12 Point Ratcheting Reversible S Shape Box Wrench Double End, 6-1/4" OAL, Steel, Polished Finish
Artículo MI #09020601
No. Fabricante 85334 WR RAT REV S 1/2X9/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85334 WR RAT REV S 1/2X9/16

1/2" x 9/16" 12 Point Ratcheting Reversible S Shape Box Wrench Double End, 6-1/4" OAL, Steel, Polished Finish
Artículo MI #09020601
No. Fabricante 85334 WR RAT REV S 1/2X9/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Tamaño
    1/2 x 9/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Carraca; Carraca reversible
  • Garantía
    Reemplazo de por vida
  • Tipo de llave
    Forma de S

Descripción general

Descripción del fabricante
85334 WR RAT REV S 1/2X9/16
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"