Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1-7/32 pulg.
- Grosor de la cabeza9/16 pulg.
- Longitud total18-11/16 pulg.
- Tamaño22 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Tipo de cabezalDoble extremo
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaRachete
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
- Tipo de llaveLlave de caja