Motion
9146D BRAZO RAT WR 46MM

Gearwrench
9146D WR RAT COMB 46MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 46 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 46 mm, 25.3940 in OAL
Artículo MI #09020797
No. Fabricante 9146D WR RAT COMB 46MM
Precio277.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
9146D WR RAT COMB 46MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 46 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 46 mm, 25.3940 in OAL
Artículo MI #09020797
No. Fabricante 9146D WR RAT COMB 46MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio277.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    46 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    46 mm
  • En general Longitud  
    25.3940 pulg.
  • Tamaño
    46 mm
  • Peso
    7.92 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    082171091469
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
9146D BRAZO RAT WR 46MM