Motion
T0054461699N

Weller
T0054461699N

Punta de soldadura - Cincel, Tipo de punta: MS, Tamaño de la punta: 1 mm
Artículo MI #09021885
No. Fabricante T0054461699N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weller
T0054461699N

Punta de soldadura - Cincel, Tipo de punta: MS, Tamaño de la punta: 1 mm
Artículo MI #09021885
No. Fabricante T0054461699N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la punta
    1.30 mm
  • Tamaño de la boquilla
    1 mm

Detalles

  • Para usar con
    WXMP MS, WMRP MS
  • Vatio de funcionamiento
    40 W
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie / Tipo
    RT
  • Configuración de la boquilla
    Cincel
  • Tipo de boquilla
    EM

Descripción general

Descripción del fabricante
T0054461699N RTM 013 S MS CINCEL DE LA PUNTA 1.3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"