Motion
14516
Linterna Sidewinder Compact II Military Model Angle Head
Artículo MI #09024881
No. Fabricante 14516
Precio178.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna Sidewinder Compact II Military Model Angle Head
Artículo MI #09024881
No. Fabricante 14516

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio178.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Longitud
    3 pulg.
  • Peso
    2.4 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Coyote
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1175 cd
  • Emisión de luz completa
    55 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    70 horas
  • Características y beneficios
    • Ultracompacto de 3 pulgadas y ligero de 2.4 onzas • Durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo excepcionales • Móntelo en el casco o fíjelo a tu moto para disfrutar de una iluminación manos libres • Cuerpo inclinable de 185 grados para que puedas apuntar la luz donde la necesites • Luz blanca de 55 lúmenes con distancia del haz de 69 metros • Cambia al modo Bajo durante 70 horas de funcionamiento • LED blancos, rojos, azules e infrarrojos • Cada LED tiene 4 niveles de brillo
  • Incluye
    (1) Batería de litio CR123A
  • Color de bombilla LED
    Blanco, rojo, azul, IR
  • Número de Upc del fabricante
    80926145160
  • Salida de luz máxima
    55 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    70 horas
  • Modelo
    Linterna militar
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • UPC_NO
    080926145160
  • Garantía
    Un año

Descripción general

Descripción del fabricante
14516 SIDEWINDER COMPACT II MILITAR
  • Ultracompacto a 3 pulgadas y ligero a 2.4 onzas
  • Durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo excepcionales
  • Móntelo en el casco o fíjelo a su molle para una iluminación manos libres
  • Cuerpo con inclinación de 185 grados para que pueda apuntar la luz donde la necesite
  • Luz blanca de 55 lúmenes con distancia del haz de 69 metros
  • Cambie al modo Bajo durante 70 horas de funcionamiento
  • LED blancos, rojos, azules e infrarrojos
  • Cada LED tiene 4 niveles de brillo