Motion
88603
Linterna táctica duradera de alto lumen PolyTac X
Artículo MI #09026055
No. Fabricante 88603
Precio128.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna táctica duradera de alto lumen PolyTac X
Artículo MI #09026055
No. Fabricante 88603

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio128.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Longitud
    5.46 pulg.
  • Peso
    4.4 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    11485 cd
  • Emisión de luz completa
    600 lm (alto), 260 lm (med), 35 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.75 horas (alto), 5.5 horas (medicamento), 34 horas
  • Características y beneficios
    • Utilícelo con dos baterías de litio CR123A O con un paquete de baterías SL-B26 • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico • Superluminoso 600 lúmenes en Alto • Utilice el modo Bajo para un tiempo de funcionamiento prolongado (hasta 34 horas) • IPX7 resistente al agua y 3m probadas contra impactos • La programación TEN-TAP permite elegir entre tres modos • Clip de bolsillo extraíble
  • Incluye
    (2) CR123A baterías de litio, Pocket Clip
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926886032
  • Salida de luz máxima
    600 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    34 horas
  • Modelo
    Linterna táctica
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)
  • UPC_NO
    080926886032
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88603 POLITAC X - INCLUYE DOS CR123A
  • Usar con dos baterías de litio CR123A O con un paquete de baterías SL-B26
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
  • Superbrillante de 600 lúmenes en alta
  • Utilice el modo Bajo para un tiempo de funcionamiento prolongado (hasta 34 horas)
  • IPX7 resistente al agua y 3m resistente a los impactos probados
  • La programación TEN-TAP permite elegir entre tres modos
  • Clip de bolsillo extraíble

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron