Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Altura1.63 pulg.
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.23 pulg.
- Longitud2.76 pulg.
- Diámetro exterior0.81 pulg.
- Longitud total2.76 pulg.
- Peso total0.16 lb
- Tamaño de la rosca11/16-16
- Peso0.16 lb
- Ancho0.81 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503 FC234 FC300 FC350 FC355
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 111/16-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3254-0606S
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera