Motion
60105
casco - trinquete con ajuste de pivote, sí, PC, material ABS, color blanco
Artículo MI #09031866
No. Fabricante 60105
Precio74.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
casco - trinquete con ajuste de pivote, sí, PC, material ABS, color blanco
Artículo MI #09031866
No. Fabricante 60105
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
Precio74.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    6.5 a 8

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Trinquete con pivote
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Color
    Blanco
  • Incluye
    Guía del usuario | Pegatinas reflectantes
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    ABS, PC
  • Material de la carcasa
    ABS
  • Estándares cumplidos
    CSA Z94.1-15 | EN12492:2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4 (impacto delantero/trasero/lateral)
  • Tipo
    Tipo 1
  • Ventilación
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
60105 CASCO, VENTILADO, ESTILO GORRA
  • El casco de seguridad cuenta con soportes de accesorios patentados en la parte delantera y trasera que garantizan que los faros de Klein opcionales se fijan de forma segura y precisa, siempre, ¡sin necesidad de correas ni bridas!
  • La banda transpirable y acolchada que absorbe el sudor y la almohadilla superior mejoran la comodidad y se pueden lavar a máquina
  • Los respiraderos ajustables se pueden abrir o cerrar para una máxima circulación de aire y, al mismo tiempo, cumplir con estrictas normas de seguridad
  • El exclusivo sistema de suspensión cuenta con un diseño de bastidor abierto flexible para proporcionar un ajuste óptimo y una mejor circulación del aire
  • Clase C, tipo 1 casco con ventilaciones ajustables cumple con ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (impacto delantero/trasero/lateral)
  • Ajuste sencillo con una sola mano gracias al mecanismo de trinquete de botón grande, incluso con guantes puestos, y el suave collarín pivota para eliminar los nudos de bandana y las colas de poni
  • Ranuras universales para accesorios en ambos lados para acoplar protección auditiva, protector facial y mucho más
  • Inversión: la suspensión se puede cambiar para llevar el casco hacia atrás
  • Accesorios y piezas de repuesto (se venden por separado): Faros recargables (n.o n.o 56049, 56048, 56062), banda para el sudor, almohadilla superior, correa para la barbilla, sistema de suspensión (n.o de N.o KHHSWTBND, KHHTOPPAD, KHHSTRP, KHHSPN)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron