Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.98 pulg.
- Longitud8.1 pulg.
- Peso6.03 lb
- Ancho4.77 pulg.
Descripción general
- La hoja de acero forjado para herramientas de aleación es rectificada con precisión para un corte seguro y eficiente y una larga vida útil
- Corta metales blandos, medios y duros
- Un ajuste realinea los filos de corte
- Las capacidades de corte para materiales blandos y medianos son hasta Brinell 300, Rockwell C31
- Las capacidades de corte para materiales duros son hasta Brinell 400, Rockwell C42
- No apto para cortar cables