Motion
63930
Cabezal de repuesto para cortador de pernos 30-1/2-Inch
Artículo MI #09031904
No. Fabricante 63930
Precio262.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal de repuesto para cortador de pernos 30-1/2-Inch
Artículo MI #09031904
No. Fabricante 63930
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
Precio262.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6.75 pulg.
  • Longitud
    3.75 pulg.
  • Peso
    3.25 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
63930 CABEZAL DE REPUESTO PARA 30-1/2-INCH B
  • Cabezal de repuesto para la cortadora de pernos con mango de fibra de vidrio de 30-1/2 pulgadas (n.o n.o 63130)
  • Incluye la hoja, los pernos, los tornillos y las piezas asociadas
  • Las mordazas de acero forjado para herramientas de aleación son rectificadas con precisión para un corte seguro y eficiente y una larga vida útil
  • Mordazas de corte central multiusos para metales blandos, medios y duros
  • Capacidad de corte de material suave y medio de hasta Brinell 300, Rockwell C31
  • Capacidad de corte de material duro de hasta Brinell 400, Rockwell C42
  • NO para cortar el cable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"