Motion
55473RTB
bolsa de herramientas - bolsa, 21.8000 in de longitud, 15.4000 in de altura, material de poliéster
Artículo MI #09032024
No. Fabricante 55473RTB
Precio396.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
bolsa de herramientas - bolsa, 21.8000 in de longitud, 15.4000 in de altura, material de poliéster
Artículo MI #09032024
No. Fabricante 55473RTB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$396.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    15.4000 pulg.
  • Longitud total
    21.8000 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Rolling Tool Bag's rugged 8-Inch (203.2 mm) wheels provide high clearance to easily roll over rough terrain • Tool bag has a hard top that allows for stacking materials on top • Load tested up to 250-Pounds (113 kg) • Twist-lock Klein LED Light (55437) or Wireless Speaker (AEPJS1) on front mount (items sold separately) • Heavy-duty telescoping handle for easy maneuvering on the jobsite • Exterior webbing and D-rings allow for bungee cord attachment and other add-ons • Metal latches keep lid closed • Double lock hasp on hard top fits padlock so nothing goes missing (padlock not included) • Constructed with durable Water Resistant 1680d Ballistic Weave material • Total of 19 interior and exterior pockets for maximum tool storage • Wide open interior accommodates large tools • Orange interior for easy tool visibility • Hard top is contoured to hold cell phone, beverages and small parts
  • Material
    Poliéster
  • Tipo de almacenamiento
    Bolsa
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
55473RTB ROLLI MAESTRO DE HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE TRADESMAN
  • Las resistentes ruedas de 8-Inch (203.2 mm) de la bolsa de herramientas para rodar proporcionan una gran holgura para rodar fácilmente sobre terrenos accidentados
  • La bolsa de herramientas tiene una parte superior rígida que permite apilar materiales en la parte superior
  • Carga probada hasta 250-Pounds (113 kg)
  • Luz LED Klein de bloqueo giratorio (55437) o altavoz inalámbrico (AEPJS1) en montaje frontal (los artículos se venden por separado)
  • Mango telescópico de alta resistencia para maniobrar fácilmente en el lugar de trabajo
  • La cincha exterior y las anillas en D permiten la fijación de cordones elásticos y otros complementos
  • Los pestillos metálicos mantienen la tapa cerrada
  • El cierre doble en la parte superior dura se ajusta al candado para que no falte nada (no se incluye el candado)
  • Fabricado con material balístico resistente al agua 1680d
  • Total de 19 bolsillos interiores y exteriores para el máximo almacenamiento de herramientas
  • El interior abierto y ancho admite herramientas grandes
  • Interior naranja para facilitar la visibilidad de la herramienta
  • La parte superior dura está contorneada para sostener el teléfono celular, bebidas y piezas pequeñas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron