Motion
BAT20-12T1651

KLEIN TOOLS INC
BAT20-12T1651

Kit de engarce de 12-Ton batería
Artículo MI #09032045
No. Fabricante BAT20-12T1651
Precio8,733.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KLEIN TOOLS INC
BAT20-12T1651

Kit de engarce de 12-Ton batería
Artículo MI #09032045
No. Fabricante BAT20-12T1651
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
Precio8,733.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    22.625 pulg.

Detalles

  • Capacidad de engaste
    8 AWG to 750 MCM Aluminum/Copper, 556 MCM ACSR
  • Rachete
    No
  • Autoajuste
    Autoajuste

Descripción general

Descripción del fabricante
BAT20-12T1651 CR DE 12-TON BATERÍA
  • 12 toneladas de engaste de cobre, aluminio y ACSR
  • Cabezal giratorio de 360 grados para mayor flexibilidad en la colocación
  • La luz verde indica que la presión total confirma que se ha realizado un buen engarce
  • Cuatro luces de trabajo para espacios oscuros
  • Compatible con troqueles de estilo U estándar del sector
  • Interruptor de bloqueo de seguridad
  • Funciona con una batería de iones de litio DeWALT 20V
  • Incluye herramienta, dos baterías de 4 Ah, cargador y estuche
  • DeWALT es una marca comercial registrada de la corporación Black & Decker
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good