Motion
BAT20-716
Herramientas operadas por batería - Tamaño de variador de 7/16 pulg., velocidad variable
Artículo MI #09032046
No. Fabricante BAT20-716
Precio596.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramientas operadas por batería - Tamaño de variador de 7/16 pulg., velocidad variable
Artículo MI #09032046
No. Fabricante BAT20-716
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
Su precio$596.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    7/16 pulg.
  • Par de apriete
    500 pies-libras

Detalles

  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
BAT20-716 LLAVE DE IMPACTO ACCIONADA POR BATERÍA
  • Hasta 500 pies-libras de par máximo
  • Clasificación de impacto para introducir sujetadores en madera, metal y hormigón
  • Mandril de liberación rápida de 7/16-Inch (1.1 cm)
  • Gatillo de velocidad variable de 0 -1900 RPM para un mejor control
  • Interruptor de bloqueo de seguridad
  • Motor de CC sin escobillas
  • Funciona con baterías de iones de litio DeWALT 20V
  • DeWALT es una marca comercial registrada de la corporación Black & Decker