Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total26 pulg.
Detalles
- Capacidad de engaste600 MCM Copper, 350 MCM Aluminum, 477 MCM ACSR
- RacheteNo
- AutoajusteAutoajuste
Descripción general
- Engarza cobre 600 MCM, aluminio 350 MCM y cable ACSR 477
- Incluye troquel fijo BG y cabezal de ranura D3 , dos baterías de 2 Ah, cargador y bolsa
- Compatible con matrices de estilo W estándar del sector
- La fuerza hidráulica de 7 toneladas engarza una mayor capacidad más rápido que los modelos similares del mercado
- El indicador luminoso verde confirma que se ha realizado un buen engarce
- Dos luces de trabajo iluminan espacios más oscuros
- Funciona con baterías de iones de litio DeWALT
- DeWALT es una marca comercial registrada de la corporación Black & Decker