Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Longitud26 pulg.
- Peso15.72 lb
- Ancho6 pulg.
Descripción general
- Engarza cobre 600 MCM, aluminio 350 MCM y cable ACSR 477
- Incluye troquel fijo BG y cabezal de ranura D3 , dos baterías de 4 horas, cargador y bolsa
- Compatible con matrices de estilo W estándar del sector
- La fuerza hidráulica de 7 toneladas engarza una mayor capacidad más rápido que los modelos similares del mercado
- El indicador luminoso verde confirma que se ha realizado un buen engarce
- Dos luces de trabajo iluminan espacios más oscuros
- Funciona con baterías de iones de litio DeWALT 20V (4 Ah)
- DeWALT es una marca comercial registrada de la corporación Black & Decker