Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.05 pulg.
- Longitud26.1 pulg.
- Peso12.5 lb
- Ancho6.75 pulg.
Detalles
- Página de producto del fabricante
Descripción general
- El dial grande no conductor (perilla del tambor) permite ajustar fácilmente la holgura de la trama
- Rotación del mango de 360 grados
- Clasificación de carga de una línea 3/4-ton y dos líneas 1-1/2-ton
- Mecanismo de trinquete ajustado que permite tensar con precisión
- Cumple con los estándares ANSI/ASME B30.21-2014 y B30.10-2014
- Tiene una distancia de tracción de una línea de 20-Inches 138-Inches (50.5 a 350.5 cm)
- El elevador se puede utilizar con una sola línea o con una línea doble