Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.5 pulg.
- Peso0.4 lb
Detalles
- AplicaciónPara la generación de tonos de alambre
- Tipo de bateríaAAA
- MaterialPlástico y metal
- EstándaresCertificación CE
Descripción general
- Generador de tonos analógico de calidad profesional para cableado no activo de extremo abierto
- Para uso con la sonda de rastreo Probe-Pro (VDV500-123) requerida (se vende por separado)
- Cinco cadencias de tonos diferentes
- Los clips de la base angulada resistente de clavos (ABN) se fijan firmemente a los cables
- El enchufe RJ11 se conecta fácilmente al teléfono o a RJ45 conectores de datos para tonificar conductores individuales o pares de cables
- Pruebas de continuidad y polaridad con respuesta mostrada en LED claramente etiquetados y fáciles de leer
- Apagado automático e indicador de batería baja
- Lazo para una eslinga
- (4) Baterías AAA incluidas