Motion
13TQSDX2

LIFT-ALL
13TQSDX2

PROTECTOR DE BORDES FLEX PLUS ESTILO TUBULAR MANGA RÁPIDA 13" X 2-FT
Artículo MI #09037537
No. Fabricante 13TQSDX2
Precio328.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
13TQSDX2

PROTECTOR DE BORDES FLEX PLUS ESTILO TUBULAR MANGA RÁPIDA 13" X 2-FT
Artículo MI #09037537
No. Fabricante 13TQSDX2
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
Precio328.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    2 pies
  • Peso
    2.96 lb
  • Ancho
    13 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Nombre de la imagen
    Flex Plus Tubular.png
  • Número de Upc del fabricante
    697886430283
  • Material
    POLIÉSTER, DINEEMA
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Marca comercial
    LIFT-ALL®
  • UPC_NO
    697886746087
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
13TQSDX2 EDGE DEFENDER FLEX PLUS
  • La tecnología patentada proporciona protección CUT.
  • Adecuado para aplicaciones de manipulación de bobinas.
  • Se adapta a bordes rectos, curvos y de forma no uniforme.
  • Esta almohadilla de estilo tubular es adecuada para usar con eslingas redondas y ofrece una protección de corte uniforme alrededor del exterior del cuerpo de la eslinga.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good