Motion
58637EEX29

LIFT-ALL
58637EEX29

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X37 E/E 5/8" X 29 PIES
Artículo MI #09045459
No. Fabricante 58637EEX29
Precio381.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
58637EEX29

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X37 E/E 5/8" X 29 PIES
Artículo MI #09045459
No. Fabricante 58637EEX29
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
Precio381.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    29 pies
  • Peso
    23.004 lb
  • Límite de carga de trabajo
    7800 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    15800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    5600 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886772932
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
58637EEX29 5/8" X 29 PIES E/E 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"