Motion
60507X15

LIFT-ALL
60507X15

GANCHO DE SEGURIDAD RETORCIDO DE 2" X 15 PIES, 5K CINTAS DE SUJECIÓN DE POLIETILENO PARA ABRAZAR LA CARGA CON TRINQUETE
Artículo MI #09048018
No. Fabricante 60507X15
Precio70.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
60507X15

GANCHO DE SEGURIDAD RETORCIDO DE 2" X 15 PIES, 5K CINTAS DE SUJECIÓN DE POLIETILENO PARA ABRAZAR LA CARGA CON TRINQUETE
Artículo MI #09048018
No. Fabricante 60507X15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$70.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    15 pies
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Peso
    4.4 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886798666
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    1600 lb
  • Clase de producto
    9L
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    5000 lb
  • UPC_NO
    697886798666
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
GANCHO DE SEGURIDAD RETORCIDO DE 60507X15 2" X 15 PIES
  • Flexible, se adapta a la carga para un mejor control
  • Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.
  • La cincha suave ayuda a proteger la carga de daños.
  • Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good