Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga2.5 pies
- Peso1.6 lb
- Ancho7 pulg.
Detalles
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Nombre de la imagenFlex Plus Tubular.png
- Número de Upc del fabricante697886430412
- MaterialPOLIÉSTER, DINEEMA
- Cantidad mínima del pedido1
- Plazo de entrega del pedido10 días
- Marca comercialLIFT-ALL®
- UPC_NO697886746216
- GarantíaGarantía
Descripción general
- La tecnología patentada proporciona protección CUT.
- Adecuado para aplicaciones de manipulación de bobinas.
- Se adapta a bordes rectos, curvos y de forma no uniforme.
- Esta almohadilla de estilo tubular es adecuada para usar con eslingas redondas y ofrece una protección de corte uniforme alrededor del exterior del cuerpo de la eslinga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación