Motion
EN2805NX26

LIFT-ALL
EN2805NX26

ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 5" X26 ' INTERMINABLE DE 2-PLY
Artículo MI #09065566
No. Fabricante EN2805NX26
Precio679.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN2805NX26

ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 5" X26 ' INTERMINABLE DE 2-PLY
Artículo MI #09065566
No. Fabricante EN2805NX26
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
Precio679.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    26 pies
  • Peso
    29.64 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    19600 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886970178
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    24500 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886970178
  • Capacidad vertical 90
    24500 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2805NX26 5" X26 ' INFINITA DE 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"