Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga22 pies
- Peso99.92 lb
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Capacidad 3023000 lb
- Capacidad 4532500 lb
- Capacidad 6039800 lb
- ColorPLATA CON BORDE AZUL
- Paรญs de origenEE. UU.
- Nombre de la imagenninguno
- Nรบmero de Upc del fabricante697886993436
- MaterialPOLIรSTER
- Resistencia nominal al descanso39800 lb
- Plies2
- Boletรญn de seguridadBoletรญn de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886993436
- GarantรญaGarantรญa
Descripciรณn general
- Los ganchos del cabestrillo se conectan rรกpidamente a cargas que tienen anillos de elevaciรณn o pernos de argolla.
- Los eslabones maestros alargados estรกndar y los ganchos de eslinga estรกn forjados con acero aleado.
- Disponible en Web Tuff-Edge, Webmaster 1600 Nylon o Poly.
- Ganchos para cabestrillo nacionales disponibles a solicitud.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentaciรณn y catรกlogos
Gancho LiftAll GripEl diseรฑo patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevaciรณn superior en cuestiรณn de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricaciรณn, centrales elรฉctricas, centros de distribuciรณn, casas de alquiler y cualquier otra instalaciรณn que utilice montacargas.
Ver la documentaciรณn
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable mรกs versรกtil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fรกcilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentaciรณn