Motion
70006598158 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 890MSR NEGRA, 24 MM X 55 M, 8 MIL, 36 RLS/

3M
70006598158 SCOTCH FILAMENT TAPE 890MSR BLACK, 24 MM X 55 M, 8 MIL, 36 RLS/

Scotch® Cinta de filamento 890MSR, negra, 24 mm x 55 m, 8 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #09078277
No. Fabricante 70006598158 SCOTCH FILAMENT TAPE 890MSR BLACK, 24 MM X 55 M, 8 MIL, 36 RLS/
Precio83.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
70006598158 SCOTCH FILAMENT TAPE 890MSR BLACK, 24 MM X 55 M, 8 MIL, 36 RLS/

Scotch® Cinta de filamento 890MSR, negra, 24 mm x 55 m, 8 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #09078277
No. Fabricante 70006598158 SCOTCH FILAMENT TAPE 890MSR BLACK, 24 MM X 55 M, 8 MIL, 36 RLS/

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del núcleo
    3 pulg.
  • Longitud
    60.14 yardas
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    600 pulg.
  • Grosor
    8 mil
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    90 oz/pulg.
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • ECCN
    EAR99
  • Elongación en el descanso
    3 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051115559174
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° F
  • UPC_NO
    00051115559174

Descripción general

Descripción del fabricante
70006598158 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 890MSR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta reforzada con filamentos de resistencia industrial que resiste las muescas, la abrasión y la humedad
  • El adhesivo de caucho sintético modificado proporciona una mejor adhesión que los adhesivos de caucho natural y se adhiere bien a metales y superficies aceitosas
  • Los filamentos de hilo de vidrio añaden resistencia para aplicaciones de envoltura de tuberías
  • Excelente rendimiento en las condiciones de envío y manipulación más difíciles
  • El excelente envejecimiento antes y después de la aplicación maximiza la vida útil de la cinta
  • Personalizable y puede imprimirse con proceso de sello de impresión para proporcionar capacidades de publicidad y advertencia