Motion
19KJHA125
Entrada de 2", salida de 2-1/2", válvula de seguridad de alta presión de 100 psi máx., bronce
Artículo MI #09099427
No. Fabricante 19KJHA125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Entrada de 2", salida de 2-1/2", válvula de seguridad de alta presión de 100 psi máx., bronce
Artículo MI #09099427
No. Fabricante 19KJHA125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    2 pulg.
  • Tamaño de salida
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    9200 lb/h
  • Material
    Bronce
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipos de productos
    Seguridad a alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
19KJHA125 VLV, REL, 2J2-1/2, 19K,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good