Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud3.75 in
- TamañoM
Details
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro
- País de origenCHN
- DescripciónGuantes con revestimiento de nitrilo resistentes a la abrasión negros DSX 7001 M
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Material del forroNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosProFlex
- SerieRecubierto
- UPC_NO720476179535
Descripción general
Descripción del fabricante
7001/M CON REVESTIMIENTO DE NITRILO GRIS MEDIO DSX
- Los guantes recubiertos de nitrilo ProFlex® 7001 con tecnología de inmersión DSX están diseñados para proporcionar un excelente agarre en condiciones secas. Estos guantes con inmersión de nitrilo ofrecen un ajuste ceñido de segunda piel para una destreza y comodidad de primera cuando se trabaja con piezas pequeñas en la fabricación o el montaje. This soft, flexible fit is thanks to 18-gauge seamless ANSI level 2 abrasion-resistant nylon + spandex knit blend. El punto fino de estos guantes protectores permite una transpirabilidad inigualable y un ajuste sin igual. La tecnología DSX Nitrile Dip supera a todas las inmersiones basadas en nitrilo en entornos secos. Esta inmersión multicapa permite que el aire fluya para mantener las manos cómodas y secas. La capa superior tiene un revestimiento altamente resistente a la abrasión para una mayor durabilidad y una vida útil más larga. Las puntas de los dedos con capacidad de pantalla táctil de estos guantes resistentes a la abrasión permiten a los trabajadores mantenerse conectados y protegidos mientras maximizan la productividad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View brochure
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View brochure
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View brochure
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View literature