Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior80 mm
- Diámetro del eje60 mm
- Peso24.6667 g
- Ancho0.217 pulgadas
Detalles
- Descripción de construcciónAnilla en V de goma con caja exterior de metal
- Descripción Palabra clavesello de aceite; sello de aceite de dichtomatik; sello de aceite giratorio; sello nacional de aceite; sellos de aceite nacionales; sello de aceite skf; sello de cuero crudo chicago; sellos de tcm; sello de tcm; sellos radiales del eje; sello radial de aceite; sellos de aceite del eje; sello de aceite de arpa; sello del eje de goma; sello de reborde del eje; sello de aceite de trelleborg; Sellos de aceite Trelleborg; sello de aceite de tipo labio; juntas de la caja de cambios; junta de goma para aceite; sello de aceite del cojinete; sellos de aceite parker; sello de aceite cr; sellos de aceite de eje giratorio; sello de reborde de goma; sello de boquilla; fabricantes de sellos de aceite; sellos de cuero crudo chicago; sello de muelle; sello de doble reborde; precio del sello de aceite; sello de aceite de la caja de cambios; junta del sello de reborde; junta de goma; junta de goma; sellos de goma; anillo de sellado de goma;
- Durómetro70 Durómetro
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Material labialGoma de nitrilo
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de catálogo del fabricanteAFS 60-BX
- Número de Upc del fabricante750886172352
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 200 °F
- Tolerancia a la presiónMenos de 10 psi
- Tipo de selloAnilla en V de goma con caja exterior de metal
- SerieRB
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Aplicación típicaEjes, cajas de cambios, otros usos industriales, bombas, transmisiones
- UPC_NO750886172352
Descripción general
- Se monta directamente en el eje, sella los contaminantes más pesados que un anillo en V solo,