Motion
75023281

DICHTOMATIK
75023281

TCM; sello de aceite Dichtomatik TCM - 0.500 pulg. de diámetro del eje, 1.000 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #09194263
No. Fabricante 75023281
Precio7.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75023281

TCM; sello de aceite Dichtomatik TCM - 0.500 pulg. de diámetro del eje, 1.000 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #09194263
No. Fabricante 75023281
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
Precio7.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.000 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.00933 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Labio doble con resorte de jerter. Carcasa exterior de metal con forro de goma
  • Rango de temperatura continua
    -13 a 302°F
  • Descripción Palabra clave
    sello de aceite; sello de aceite de dichtomatik; sello de aceite giratorio; sello nacional de aceite; sellos de aceite nacionales; sello de aceite skf; sello de cuero crudo chicago; sellos de tcm; sello de tcm; sellos radiales del eje; sello radial de aceite; sellos de aceite de pulgadas; sello de aceite de pulgadas; sellos de aceite del eje; sello de aceite de arpa; sello de goma del eje; sello de reborde del eje; sello de aceite de trelleborg; Sellos de aceite Trelleborg; sello de aceite de tipo labio; juntas de la caja de cambios; junta de goma para aceite; sello de aceite del cojinete; sellos de aceite parker; sello de aceite cr; sellos de aceite de eje giratorio; sello de reborde de goma; sello de boquilla; fabricantes de sellos de aceite; juntas de cuero crudo chicago; sello de muelle; sello de doble labio; precio del sello de aceite; sello de aceite de la caja de cambios; junta del sello de reborde; junta de goma; junta de goma; sellos de goma; anillo de junta de goma
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Catálogo del fabricante
    Catálogo de sellos de aceite Dichtomatik
  • Número de catálogo del fabricante
    05102PTM-H-BX
  • Número de Upc del fabricante
    750886214496
  • Material
    70 ACM P701D
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Número de labios
    2
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte de jerter. Carcasa exterior de metal con forro de goma
  • Serie
    TM-H
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Ejes, cajas de cambios, otros usos industriales, bombas, transmisiones

Descripción general

Descripción del fabricante
75023281 0.5"X1"X0.25 ACM (POLIACRILATO)
  • mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con NBR (BUNA)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"