Motion
99418
MANGUITO DE REPARACIÓN DE EJE DE ACERO INOXIDABLE SHAFTEZE; PARA EJE DIÁM. 4.183"-4.191"
Artículo MI #09205012
No. Fabricante 99418
Precio92.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MANGUITO DE REPARACIÓN DE EJE DE ACERO INOXIDABLE SHAFTEZE; PARA EJE DIÁM. 4.183"-4.191"
Artículo MI #09205012
No. Fabricante 99418
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
Precio92.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.5 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.1882 pulg.
  • Peso
    260 g
  • Ancho del eje
    0.811 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    1"

Detalles

  • Descripción de construcción
    Manguitos de reparación del eje de acero inoxidable
  • Tipo de diseño
    MANGUITO
  • Catálogo del fabricante
    Catálogo de sellos de aceite Dichtomatik
  • Número de Upc del fabricante
    750886376019
  • Material
    Acero inoxidable
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    4.183 in-4.191 pulg.
  • Nombre comercial/de marca
    EJE-EZE
  • Tipo de producto
    Manguito de reparación
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
  • UPC_NO
    750886376019

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE DE ACERO INOXIDABLE 75159402
  • Se instala sobre un eje desgastado para mantener el equipo en funcionamiento
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good