Motion
75109124

DICHTOMATIK
75109124

AS568-320 1-1/8" D.I. x 1-1/2" D.E. x 3/16" FKM (Viton®) 75 O-RING MARRÓN FDA
Artículo MI #09229560
No. Fabricante 75109124
Precio11.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75109124

AS568-320 1-1/8" D.I. x 1-1/2" D.E. x 3/16" FKM (Viton®) 75 O-RING MARRÓN FDA
Artículo MI #09229560
No. Fabricante 75109124
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
Precio11.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.52 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.012 pulg.
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    5F a 390F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, productos farmacéuticos

Descripción general

Descripción del fabricante
75109124 AS568-320 1-1/8"ID X 1-1/2"OD X
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo