Motion
K15193-4079

DICHTOMATIK
K15193-4079

JUNTAS TÓRICAS DE 26.188" DE DIÁMETRO INTERNO X 0.210" DE ACERO AL CARBONO
Artículo MI #09231620
No. Fabricante K15193-4079
Precio8,810.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K15193-4079

JUNTAS TÓRICAS DE 26.188" DE DIÁMETRO INTERNO X 0.210" DE ACERO AL CARBONO
Artículo MI #09231620
No. Fabricante K15193-4079
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
Precio8,810.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    26.188 mm
  • Exterior Diámetro  
    26.608 mm

Detalles

  • Sección transversal
    0.21 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 mm
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.3 mm
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTAS TÓRICAS DE 75074787 26.188" DE DI X 0.210" DE CS
  • Excelente estabilidad térmica, Excelente resistencia química, Excelente resistencia al equipo de compresión, Buena respuesta a los efectos del ciclo de temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"